LAATUANTENNI - Häntäkuitu - LC APC SM 12kpl 1.0M WHITE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078840415
Sähkönumero
7273276
Toimittajan tuotenumero
LA-HK-SM-LC/APC-1.0M-12W-ST-G657A1
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
valkoinen
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
1 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Yksimuoto valkoinen häntäkuitusarja 12kpl. 1.0 metriä. LC/APC liittin(vihreä). G.657.A1 kuitu 9/125µm, 900 µm semi-tight LSZH ulkovaippa.
Läpinäkyvässä blisterpakkauksessa 12 kpl valkoisia yksimuoto (SM) häntäkuituja LC/APC, 9/125um, 0.9mm, G657A1, pituus 1.0m, semitight-tube buffer, LSZH ulkovaipalla.
Tekniset tiedot:
Läpinäkyvässä blisterpakkauksessa 12 kpl valkoisia yksimuoto (SM) häntäkuituja LC/APC, 9/125um, 0.9mm, G657A1, pituus 1.0m, semitight-tube buffer, LSZH ulkovaipalla.
Tekniset tiedot:
- 95% Pass 3D
- Return loss: > 60 dB (IEC 61300-3-6)
- Insertion loss <=0.2dB
- Pulling strength / strain relief < 6 N
- Ferrule material: Full ceramic zirconia
- Assembly procedure: Glue and polish
- Fiber G.657A1, 9/125µm SMF 900um
- Fiber length 1.0m
- Connecter color green
- LSZH jacket