LAATUANTENNI - Häntäkuitu - SC APC SM 12kpl 1.0M WHITE

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - puolitiukka

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078840408

Sähkönumero

7273264

Toimittajan tuotenumero

LA-HK-SM-SC/APC-1.0M-12W-ST-G657A1

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

puolitiukka

Väri:

valkoinen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

1 m

APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Yksimuoto valkoinen häntäkuitusarja 12kpl. 1.0 metriä, SC/APC liittin(vihreä). G.657.A1 kuitu 9/125µm, 900 µm semi-tight LSZH ulkovaippa.

Läpinäkyvässä blisterpakkauksessa 12 kpl valkoisia yksimuoto (SM) häntäkuituja SC/APC, 9/125um, 0.9mm, G657A1. Pituus 1.0m, semitight-tube buffer, LSZH ulkovaipalla.

Tekniset tiedot:
  • 95% Pass 3D
  • Return loss: > 60 dB (IEC 61300-3-6)
  • Insertion loss <=0.2dB
  • Pulling strength / strain relief < 6 N
  • Ferrule material: Full ceramic zirconia
  • Assembly procedure: Glue and polish
  • Fiber G.657A1, 9/125µm SMF 900um
  • Fiber length 1.0m
  • Connecter color green
  • LSZH jacket