LAATUANTENNI - IECN/FN - Adapteri


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075413478
Sähkönumero
7541347
Toimittajan tuotenumero
IECN/FN
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
IEC-naaras/F-naaras adapteri, täysmetallirunkoinen
IEC-naaras/F-naaras adapteri, täysmetallirunkoinen
IEC-naaras/F-naaras adapteri, täysmetallirunkoinen