LAATUANTENNI - Instrumentointikaapeli-FRHF 300V - JE-H 2x2x0,8 FE180 PH180 E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.518 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ören Kablo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430078842198
Sähkönumero
0232518
Toimittajan tuotenumero
JE-H 2X2X0,8+0,8MM K500
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.518 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...70 °C
Parikertaus:
muu
Johtimen halkaisija:
0.8 mm
AWG:
1
Yhteinen suoja:
folio
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.7 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
67 mm
Kaapelityyppi:
muu
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä



