LAATUANTENNI - Instrumentointikaapeli-FRHF 300V - JE-H 4x2x0,8 FE180 PH180 E90

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.518 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Ulkovaipan väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842204

Sähkönumero

0232519

Toimittajan tuotenumero

JE-H 4X2X0,8+0,8MM K500

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.518 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...70 °C

Parikertaus:

muu

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

AWG:

1

Yhteinen suoja:

folio

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdineriste:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

90 mm

Kaapelityyppi:

muu

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H, FE180 PH180 E90, 4x2x0,80 + 0,80mm, Oranssi, K500, ulko Ø 9,0 mm, HFFR