LAATUANTENNI - Jaotin - LAJS 6, kuuteen, 5-2400MHz


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 17.5 dB
Lähtöjen lukumäärä - 6
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411719
Sähkönumero
7541171
Toimittajan tuotenumero
LAJS 6
Tukkuerä
200
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
17.5 dB
Lähtöjen lukumäärä:
6
Kytkentätapa:
F-liitin
LAJS 6, jaotin kuuteen 5-2400 MHz. (5-40MHz=11.2dB, 40-1000MHz=12.5dB,1000-2050MHz=16.5dB, 2050-2400MHz=17.5dB). Jännitteen läpisyöttökaikista lähdöistä (OUT) > tuloliittimeen (IN), diodikytketty. Max. 30VDC / 1A.
Tyyppi: LAJS 6
Haarojen lukumäärä: 6
Jakovaimennus: 5-40MHz 11.2dB, 40-1000MHz 12.5dB, 1000-2050MHz 16.5dB, 2050-2400MHz 17.5dB
Erotusvaimennus: 5-40MHz 22dB, 40-1000MHz 20dB, 1000-2050MHz 20dB, 2050-2500MHz 20dB
Heijastusvaimennus: TV >14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 93mm*35mm*28mm
Tyyppi: LAJS 6
Haarojen lukumäärä: 6
Jakovaimennus: 5-40MHz 11.2dB, 40-1000MHz 12.5dB, 1000-2050MHz 16.5dB, 2050-2400MHz 17.5dB
Erotusvaimennus: 5-40MHz 22dB, 40-1000MHz 20dB, 1000-2050MHz 20dB, 2050-2500MHz 20dB
Heijastusvaimennus: TV >14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 93mm*35mm*28mm