LAATUANTENNI - Jaotin - LAJS 8, kahdeksaan, 5-2400MHz

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - haaroitin

  • Taajuus - 5...2400 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 18.5 dB

  • Lähtöjen lukumäärä - 8

  • Kytkentätapa - F-liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075411740

Sähkönumero

7541174

Toimittajan tuotenumero

LAJS 8

Tukkuerä

200

Malli / Tyyppi:

haaroitin

Taajuus:

5...2400 MHz

Maksimi haaravaimennus:

18.5 dB

Lähtöjen lukumäärä:

8

Kytkentätapa:

F-liitin

LAJS 8, jaotin kahdeksaan 5-2400 MHz. (5-40MHz=12.0dB,40-1000MHz=13.0dB, 1000-2050MHz=17.5dB, 2050-2400MHz=18.5dB). Jännitteenläpisyöttö kaikista lähdöistä (OUT) > tuloliittimeen (IN),diodikytketty. Max. 30 VDC / 1A.

Tyyppi: LAJS 8
Haarojen lukumäärä: 8
Jakovaimennus: 5-40MHz 12.0dB, 40-1000MHz 13.0dB, 1000-2050MHz 17.5dB, 2050-2400MHz 18.5dB
Erotusvaimennus: 5-40MHz 22dB, 40-1000MHz 20dB, 1000-2050MHz 20dB, 2050-2500MHz 20dB
Heijastusvaimennus: TV >14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 115mm*35mm*28mm