LAATUANTENNI - Jaotin - Rasiajaotin, kolme TV-lähtöä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2000 MHz
Maksimi haaravaimennus - 6 dB
Lähtöjen lukumäärä - 3
Kytkentätapa - coaxial (IEC)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078840514
Sähkönumero
7541201
Toimittajan tuotenumero
POA 03-UPC
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2000 MHz
Maksimi haaravaimennus:
6 dB
Lähtöjen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
coaxial (IEC)
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Antennirasiaan TV-liittimeen painamalla kytkettävä jaotin kolmeen,jakovaimennus 6dB, yksi sisääntulo (IEC-naaras) ja kolme lähtöä (IEC-koiras), 5-2000MHz
Tekniset tiedot:
Tulo: 1 x IEC-naaras
Lähtö: 3 x IEC-koiras
Taajuusalue: 5-2000 MHz
Jakovaimennus: 6 dB
Class A +10dB
Tekniset tiedot:
Tulo: 1 x IEC-naaras
Lähtö: 3 x IEC-koiras
Taajuusalue: 5-2000 MHz
Jakovaimennus: 6 dB
Class A +10dB




