LAATUANTENNI - Keskiölevy - Exxact-KL3 keskiölevy 2/3-reik

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075417056
Sähkönumero
7541705
Toimittajan tuotenumero
EXXACT-KL3
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
56 mm
Laitteen korkeus:
56 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Antennirasian keskiölevy 56×56mm, 2/3-reikäinen TV/Radio/SAT.



