LAATUANTENNI - KPK-2×SC-DX-8×11 - Kuitupäätekotelo

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC Duplex

  • Väri - valkoinen

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Uppoasennus - ei

  • Kanava-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072731261

Sähkönumero

7273126

Toimittajan tuotenumero

KPK-2×SC-DX-8×11

Tukkuerä

54

Liittimen tyyppi:

SC Duplex

Väri:

valkoinen

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Pölysuoja:

ei ole

Laitteen leveys:

102 mm

Laitteen syvyys:

21 mm

Laitteen korkeus:

114 mm

Kuitupäätekotelo jossa on adapteripaikat 2kpl SC-Duplex tai 2kpl LC-Quadadaptereille. Materiaali on valkoiseksi maalattu teräs. Kotelo ontaustaltaan avoin ja sen mitat (L×S×K) ovat seuraavat: sisämitat81×19×108mm ja äärimitat 102×21×114mm.

Kuitupäätekotelo jossa on adapteripaikat 2kpl SC-Duplex tai 2kpl LC-Quatro adaptereille. Materiaali on valkoiseksi maalattu teräs. Kotelo on taustaltaan avoin ja sen mitat (L×S×K) ovat seuraavat: sisämitat 81×19×108mm ja äärimitat 102×21×114mm.