LAATUANTENNI - KPP-EL-24xLC-QD-HA etulev 1-96 - Paneeli-kuitu 7273076 rungolle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - harmaa
Kotelolla - ei
Ulkoisen liittimen tyyppi - LC-Quad
Korkeus - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072730875
Sähkönumero
7273087
Toimittajan tuotenumero
KPP-EL-24XLC-QD-HA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
harmaa
Kotelolla:
ei
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
Korkeus:
43 mm
Leveys:
430 mm
Syvyys:
2 mm
Häntäkuiduilla:
ei
24 kpl aukkoja LC quad adaptereita varten, numerointi 1-96. Materiaalion harmaaksi maalattu teräs. Sopii 19 kuitupäätepaneelirunkoon Snro.7273076
19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva etulevy jossa on 24 kpl aukkoja LC quad adaptereita varten, numerointi 1-96. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.
19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva etulevy jossa on 24 kpl aukkoja LC quad adaptereita varten, numerointi 1-96. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.