LAATUANTENNI - KPP-EL-24xSC-DX-HA etulev 1-48 - Paneeli-kuitu 7273076 rungolle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - harmaa
Kotelolla - ei
Ulkoisen liittimen tyyppi - SC Duplex
Korkeus - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072730837
Sähkönumero
7273083
Toimittajan tuotenumero
KPP-EL-24XSC-DX-HA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
harmaa
Kotelolla:
ei
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
43 mm
Leveys:
430 mm
Syvyys:
2 mm
Häntäkuiduilla:
ei
24 kpl aukkoja SC duplex adaptereita varten, numerointi 1-48. Materiaalion harmaaksi maalattu teräs. Sopii 19 kuitupäätepaneelirunkoon Snro.7273076
19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva etulevy jossa on 24 kpl aukkoja SC duplex adaptereita varten, numerointi 1-48. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.
19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva etulevy jossa on 24 kpl aukkoja SC duplex adaptereita varten, numerointi 1-48. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.