LAATUANTENNI - Kuitujatkossuoja - Kuitujatkosholkki 40mm

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kuitujatkoslämpösuoja

  • Pituus - 40 mm

  • Soveltuu lattakaapelille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078840453

Sähkönumero

7273253

Toimittajan tuotenumero

LA-KJS-40MM

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kuitujatkoslämpösuoja

Pituus:

40 mm

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Kuitujatkossuoja holkki 40mm

Kuitujatkosholkilla suojataan kuituliitos hitsauksen jälkeen kosteutta ja mekaanista rasitusta vastaan.
Kuitujatkosholkki pujotetaan kuidun päälle ennenkuin kuitu kuoritaan ja puhdistetaan hitsausta varten ja hitsauksen jälkeen jatkosholkki kutistetaan hitsauskoneesta löytyvän uunin avulla liitoksen päälle.