LAATUANTENNI - Kuitujatkossuoja - Kuitujatkosholkki 60mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 60 mm
Soveltuu lattakaapelille - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078840460
Sähkönumero
7273254
Toimittajan tuotenumero
LA-KJS-60MM
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
60 mm
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Kuitujatkossuoja holkki 60mm
Kuitujatkosholkilla suojataan kuituliitos hitsauksen jälkeen kosteutta ja mekaanista rasitusta vastaan. Kuitujatkosholkki pujotetaan kuidun päälle ennenkuin kuitu kuoritaan ja puhdistetaan hitsausta varten ja hitsauksen jälkeen jatkosholkki kutistetaan hitsauskoneesta löytyvän uunin avulla liitoksen päälle.
Kuitujatkosholkilla suojataan kuituliitos hitsauksen jälkeen kosteutta ja mekaanista rasitusta vastaan. Kuitujatkosholkki pujotetaan kuidun päälle ennenkuin kuitu kuoritaan ja puhdistetaan hitsausta varten ja hitsauksen jälkeen jatkosholkki kutistetaan hitsauskoneesta löytyvän uunin avulla liitoksen päälle.