LAATUANTENNI - Kuorma - Pääte 10W 350-3800 4.3-10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Käyttökohde - muu
Resistanssi - 50 Ohm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DAS sisapeittoverkko
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430078840590
Sähkönumero
7402418
Toimittajan tuotenumero
LAD DL25 4310F
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
muu
Käyttökohde:
muu
Resistanssi:
50 Ohm
Päätevastus / Keinokuorma 50 ohmia, tehonkesto 10 W, 350-3800 MHz,4.3-10 urosliitin. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm. Sisä- ja ulkokäyttöönIP65.
Päätevastus / Keinokuorma. Tehonkesto 25 W, impedanssi 50 ohmia, taajuusalueelle 350-3800 MHz, 4.3-10 naarasliittimellä, LOW PIM -160dBc@2x43dBm. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP 65, käyttölämpötila -35°C .. +70°C.
DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Päätevastus / Keinokuorma. Tehonkesto 25 W, impedanssi 50 ohmia, taajuusalueelle 350-3800 MHz, 4.3-10 naarasliittimellä, LOW PIM -160dBc@2x43dBm. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP 65, käyttölämpötila -35°C .. +70°C.
DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
- Taajuusalue: 350-3800 MHz
- Low PIM: <-160dBc@2*43dBm
- Maksimi tehonkesto: 25 W
- Impedanssi: 50 ohmia
- Liitäntä: 4.3-10 naaras
- Sisä- ja ulkokäyttöön, IP 65.




