LAATUANTENNI - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 LC/APC-LC/APC simplex 2m

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842068

Sähkönumero

7273233

Toimittajan tuotenumero

LAF LC/APC-LC/APC SM OS2 SX 2M

Tukkuerä

10

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Kytkentäkuitu LC/APC-LC/APC 2m, 2.0mm yksimuoto OS2, G652D, keltainenLSZH

Kytkentäkaapeleita käytetään ristikytkentä- ja laitekaapeleina.
LC/APC-LC/APC 2m, 2.0mm single mode OS2, G652D, yellow LSZH jacket.

Tekniset tiedot:
Liittimet LC/APC-LC/APC
Liittimien väri vihreä
Yksimuotokuitu 9/125um, 2.0 mm, G625D
Pituus 2 m
Ulkovaipan väri keltainen
Ulkovaippa LSZH
Aallonpituus 1310/1550nm
Sisäänmenovaimennus(IL)<0.3dB
Paluuvaimennus(RL) >60dB
Toimintalämpötila -10 - +75 C
Varastointilämpötila -40 - +85 C