LAATUANTENNI - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 LC/UPC-LC/UPC simplex 1m

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842037

Sähkönumero

7273230

Toimittajan tuotenumero

LAF LC/UPC-LC/UPC SM OS2 SX 1M

Tukkuerä

10

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Kytkentäkuitu LC/UPC-LC/UPC 1m, 2.0mm yksimuoto OS2, G652D, keltainenLSZH

Kytkentäkaapeleita käytetään ristikytkentä- ja laitekaapeleina.
LC/UPC-LC/UPC 1m, 2.0mm single mode OS2, G652D, yellow LSZH jacket.

Tekniset tiedot:
Liittimet LC/UPC-LC/UPC
Liittimien väri sininen
Yksimuotokuitu 9/125um, 2.0 mm, G625D
Pituus 1 m
Ulkovaipan väri keltainen
Ulkovaippa LSZH
Aallonpituus 1310/1550nm
Sisäänmenovaimennus(IL) <0.3dB
Paluuvaimennus(RL) >50dB
Toimintalämpötila -10 - +75 C
Varastointilämpötila -40 - +85 C