LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - 5-204/258-1218MHz, D3.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - jakovahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841504
Sähkönumero
7542972
Toimittajan tuotenumero
VOS 43/RA 1G2
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-liitin
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
jakovahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Paluukanava:
aktiivinen/passiivinen/asetettavissa
Paluusuunnan vahvistus:
28 dB
UHF vahvistus:
40 dB
Talovahvistin Docsis 3.1 kaapeli-TV verkkoihin.
Myötösuunta 258-1218 MHz, vahvistus 34/40 dB valittavissa vahvistinasteiden välisellä vaimentimella 0/6 dB.
Maksimi lähtötaso CTB/CSO Genelec 42 ch. on 114 dBuV 6 dB interstage tiltin kytkettynä.
Myötösuunnalla 258-1218 MHz säädettävä 20 dB tulovaimennin ja 15 dB tilt sekä 6 dB kiinteä interstage tilt.
Paluusuunta 5-204 MHz, aktiivinen 28dB, passiivinen -1 dB tai OFF (< -30 dB). 20 dB säädettävä vaimennin ja tilt sekä 10 dB kiinteä vaimennin.
F-liittimet, -20 dB mittapisteet tulossa ja lähdössä, paikallisyötetty 230 VAC, 1-lähtö. Käyttölämpötila-alue -20 ... +55 °C.



