LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - BA1218TE Paketti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075429011
Sähkönumero
7542901
Toimittajan tuotenumero
BA1218TE PAKETTI
Tukkuerä
1
BA1218TE Paketti G:2 x 42dB, kaukosyötetty 25-65 VAC, 85/258-1218MHz,50dB CINR@ 2 x 105dBuV (1x109dBuV)
BA 1218 TE on suunniteltu erityisesti RF-signaalien vahvistimeksi Docsis 3.1 multimediassa verkoissa. Voidaan käyttää D2 runkoverkon vahvistimena tai D3 talo / jakoverkoissa. Vahvistimessa on FSK vastaanotin ja hallinnointi. Vahvistin on toteutettu GaN-tekniikkalla, joka antaa sille vertaansa vailla olevan RF-suorituskyvyn. Myöstösuunnan vahvistus on 2 x 42 dB ja paluusuunnan vahvistus on 2x23dB @ 5-204 MHz ja 2x17dB @ 5-65 MHz Modulaarinen rakenne tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää vahvistinta 5-65 MHz paluusuunnan verkoissa, kuten myös 5-204 MHz multimediaverkoissa ylärajataajuuden ollessa 1218 MHz,
BA1218TE Paketti sisältää seuraavat komponentit:
1 kpl BA1218 TE vahvistirunko
2 kpl DPF 65-85 diplexsuodin yksikkö
1 kpl 4/4dB lähdön jaotin
2 kpl adapteri 5/8-uros / F-naaras adapteri vahvisimen lähdöissä.
Paketti ei sisällä lainkaan tuloliitintä. Tuloliitinasia tulee keskustella asiakkaan kanssa erikseen, että millä kaapelilla vahvistimelle tullaan sisään. Paketti soveltuu kaukosyötettyyn verkkoon, jossa taajuusavaste 5-65 / 85-1218 MHz ja on heti käyttövalmis yllä olevalla kokoonpanolla.
BA 1218 TE on suunniteltu erityisesti RF-signaalien vahvistimeksi Docsis 3.1 multimediassa verkoissa. Voidaan käyttää D2 runkoverkon vahvistimena tai D3 talo / jakoverkoissa. Vahvistimessa on FSK vastaanotin ja hallinnointi. Vahvistin on toteutettu GaN-tekniikkalla, joka antaa sille vertaansa vailla olevan RF-suorituskyvyn. Myöstösuunnan vahvistus on 2 x 42 dB ja paluusuunnan vahvistus on 2x23dB @ 5-204 MHz ja 2x17dB @ 5-65 MHz Modulaarinen rakenne tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää vahvistinta 5-65 MHz paluusuunnan verkoissa, kuten myös 5-204 MHz multimediaverkoissa ylärajataajuuden ollessa 1218 MHz,
BA1218TE Paketti sisältää seuraavat komponentit:
1 kpl BA1218 TE vahvistirunko
2 kpl DPF 65-85 diplexsuodin yksikkö
1 kpl 4/4dB lähdön jaotin
2 kpl adapteri 5/8-uros / F-naaras adapteri vahvisimen lähdöissä.
Paketti ei sisällä lainkaan tuloliitintä. Tuloliitinasia tulee keskustella asiakkaan kanssa erikseen, että millä kaapelilla vahvistimelle tullaan sisään. Paketti soveltuu kaukosyötettyyn verkkoon, jossa taajuusavaste 5-65 / 85-1218 MHz ja on heti käyttövalmis yllä olevalla kokoonpanolla.