LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - HA 126R65, 34dB

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - jakovahvistin

  • VHF vahvistus - 34 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075430307

Sähkönumero

7543030

Toimittajan tuotenumero

HA 126R65

Tukkuerä

20

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

jakovahvistin

VHF vahvistus:

34 dB

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

passiivinen

Taajuusvaste:

5-65 MHz

Paluusuunnan vahvistus:

-2 dB

UHF vahvistus:

34 dB

HA 126R65 Pientalonlinjavahvistin, 87-862MHz, säädettävä Gmax=34dB,tilt, 117dBuV (DIN45004B), 101dBuV (CTB, EN 50083-3), passiivinenpaluusuunta 5-65MHz, 1×OUT, 1×mittapiste -30dB, 1-tulo.

Pientalon linjavahvistin, 87-862MHz, säädettävä vahvistus (max=34dB) ja tilt, maksimi lähtötaso 117dBuV (DIN45004B), 101dBuV (CTB, EN 50083-3), passiivinen paluusuunta 5-65MHz, 1×OUT, 1×mittapiste -30dB, 1-tulo.