LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - HA 127R65, 36dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075430383
Sähkönumero
7543038
Toimittajan tuotenumero
HA 127R65
Tukkuerä
20
Kytkentätapa:
F-liitin
HA 127R65 Talovahvistin, 87-862MHz, säädettävä Gmax=36dB, max.vahvistusvalittavissa 27/36dB, 101dBuV (CTB, EN 50083-3), paluusuunta 5-65MHzG=24dB (akt.) / -3dB (pas.), 1-tulo.
KTV-talovahvistin, 87-862MHz, säädettävä vahvistus Gmax=36dB. Max.vahvistus valittavissa 27/36dB. Lähtötaso 101dBuV (CTB, EN 50083-3). Paluusuunta 5-65MHz G=24dB (aktiivinen) / -3dB (passiivinen), 1-tulo.
KTV-talovahvistin, 87-862MHz, säädettävä vahvistus Gmax=36dB. Max.vahvistus valittavissa 27/36dB. Lähtötaso 101dBuV (CTB, EN 50083-3). Paluusuunta 5-65MHz G=24dB (aktiivinen) / -3dB (passiivinen), 1-tulo.