LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - VOS 29/RA-1G, 30dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075429684
Sähkönumero
7542968
Toimittajan tuotenumero
VOS 29/RA-1G
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
F-liitin
VOS 29/RA-1G Talovahvistin, myötös. 85-1006MHz, vahvistus 26-30 dB,CTB:96 dB, sääd. tulovaim. ja tilt, 4 dB kiinteä slope, palusuunta 5-65MHz, akt. 25dB, pass. -1 dB, F-liittimet, paikallisyötetty 230 VAC,1-tulo.
Talovahvistin. Myötösuunta 85-1006MHz, vahvistus 26-30 dB, CTB:96 dB, säädettävä tulovaimennus ja tilt, 4 dB kiinteä slope, paluusuunta 5-65 MHz, aktiivinen 25dB, passiivinen -1 dB, F-liittimet, paikallisyötetty 230 VAC, 1-tulo.
Talovahvistin. Myötösuunta 85-1006MHz, vahvistus 26-30 dB, CTB:96 dB, säädettävä tulovaimennus ja tilt, 4 dB kiinteä slope, paluusuunta 5-65 MHz, aktiivinen 25dB, passiivinen -1 dB, F-liittimet, paikallisyötetty 230 VAC, 1-tulo.



