LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - VOS 952-1G, 39.5dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075429738
Sähkönumero
7542973
Toimittajan tuotenumero
VOS 952-1G
Tukkuerä
4
Kytkentätapa:
F-liitin
VOS 952-1G Talovahvistin, myötös. 47/85-1006MHz, vahvistus 39.5-32.5 dB,CTB:116 dB, tulovaim.kytk./tilt 0-16dB, palusuunta 5-65 MHz, akt.30/21dB, pass. -2 dB tai OFF, F-liittimet, paikallissyötetty VAC,1-tulo.
KTV-talovahvistin GaAS-MMIC state-of-the-art pääteasteella. myötösuunta 47/85-1006MHz, vahvistus 39.5-31.5 dB, kaapelisimulaattori, CTB:116 dB, kytkettävä tulovaimennus/tilt 0-16dB, interstage tilt 0/6dB ja vaimennus 0/3/6 dB, paluusuunta 5-65 MHz, aktiivinen 30/21dB, passiivinen -2 dB tai OFF 15 MHz Ingress suodatin, F-liittimet, mittapiste, paikallissyötetty 230 VAC. Talovahvistin G=39,5dB,116dBuV,R5-65A/P
KTV-talovahvistin GaAS-MMIC state-of-the-art pääteasteella. myötösuunta 47/85-1006MHz, vahvistus 39.5-31.5 dB, kaapelisimulaattori, CTB:116 dB, kytkettävä tulovaimennus/tilt 0-16dB, interstage tilt 0/6dB ja vaimennus 0/3/6 dB, paluusuunta 5-65 MHz, aktiivinen 30/21dB, passiivinen -2 dB tai OFF 15 MHz Ingress suodatin, F-liittimet, mittapiste, paikallissyötetty 230 VAC. Talovahvistin G=39,5dB,116dBuV,R5-65A/P