LAATUANTENNI - LAD MIMO Omni, ympsät, 4.3-10F - Antenni 698-3800 2-4dBi LowPIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tehovahvistus - 4 dBi
Ympärisäteilevä - kyllä
Liitäntätyyppi - muu
Asennustapa - sisäkattoasennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074024668
Sähkönumero
7402466
Toimittajan tuotenumero
LAD MIMO OMNI
Tukkuerä
1
Tehovahvistus:
4 dBi
Ympärisäteilevä:
kyllä
Liitäntätyyppi:
muu
Asennustapa:
sisäkattoasennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
kyllä
Polarisaatio:
vaakasuuntainen
Säteilykulma vaakasuunnassa:
360 °
Kytkentätapa:
naarasliitin
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
2 m
Korkeus:
26 mm
Leveys:
300 mm
Syvyys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP45
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...55 °C
Taajuusalue 1:
0.698...3.8 GHz
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Ympärisäteilevä kattoon asennettava Low PIM MiMo antenni. Taajuusalue 698-3800 MHz, vahvistus 698-960MHz: 2 dBi, 1710-2700 MHz: 4 dBi ja 3300-3800MHz: 4 dBi. 2 kpl kaapelit, jossa 4.3-10-naarasliittimet. Impedanssi 50 ohmia, tehonkesto 50W, Low PIM antenni -153dBc@2*43dBm. Sisäkäyttöön. DAS sisäpeittoverkko



