LAATUANTENNI - LAH 4-12PE 1G3 Grade1 luokka A - Haaroitin 4P+eristin 5-1300MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 12.5 dB
Haarojen lukumäärä - 4
Lähtöjen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Laatuantenni
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410075409655
Sähkönumero
7540965
Toimittajan tuotenumero
LAH 4-12PE 1G3
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
12.5 dB
Haarojen lukumäärä:
4
Lähtöjen lukumäärä:
0
Kytkentätapa:
F-liitin
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
12dB päättyvä haaroitin neljään sekä valmiiksi kiinnitetyteristinkappaleet, 5-1300MHz (Docsis 3.1), heijastusvaimennuslaatuluokka1 (Grade 1), SA luokka A. Kaikki F-liittimet päällä samaan suuntaan.Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2.
LAH 4-12PE 1G3 päättyvä haaroitin neljään kuuluu Laatuantenni Oy:n 1G3 haaroitin sarjaan joka kattaa taajuusalueen 5-1300 MHz (Docsis 3.1), sen heijastusvaimennus laatuluokka on 1 (Grade 1) sekä SA luokka on A. Haaroitin on valmistettu pieneen sinkkivalurunkoon jossa kaikki F-liittimet ovat päällä saman suuntaisesti. Haaroitin sisältää jo valmiiksi kiinnitetyt eristinkappaleet, nämä mahdollistavat myös asennuksen niin että liittimet lähtevät vaaka- tai pystysuuntaan. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2 kaapeli.
LAH 4-12PE 1G3 päättyvä haaroitin neljään kuuluu Laatuantenni Oy:n 1G3 haaroitin sarjaan joka kattaa taajuusalueen 5-1300 MHz (Docsis 3.1), sen heijastusvaimennus laatuluokka on 1 (Grade 1) sekä SA luokka on A. Haaroitin on valmistettu pieneen sinkkivalurunkoon jossa kaikki F-liittimet ovat päällä saman suuntaisesti. Haaroitin sisältää jo valmiiksi kiinnitetyt eristinkappaleet, nämä mahdollistavat myös asennuksen niin että liittimet lähtevät vaaka- tai pystysuuntaan. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2 kaapeli.



