LAATUANTENNI - LAH 5-14PE 1G3 Grade1 luokka A - Haaroitin 5P+eristin 5-1300MHz

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - haaroitin

  • Taajuus - 5...1300 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 14.5 dB

  • Haarojen lukumäärä - 5

  • Lähtöjen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075409662

Sähkönumero

7540966

Toimittajan tuotenumero

LAH 5-14PE 1G3

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

haaroitin

Taajuus:

5...1300 MHz

Maksimi haaravaimennus:

14.5 dB

Haarojen lukumäärä:

5

Lähtöjen lukumäärä:

0

Kytkentätapa:

F-liitin

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

14dB päättyvä haaroitin viiteen sekä valmiiksi kiinnitetyteristinkappaleet, 5-1300MHz (Docsis 3.1), heijastusvaimennuslaatuluokka1 (Grade 1), SA luokka A. Kaikki F-liittimet päällä samaan suuntaan.Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2.

LAH 5-14PE 1G3 päättyvä haaroitin viiteen kuuluu Laatuantenni Oy:n 1G3 haaroitin sarjaan joka kattaa taajuusalueen 5-1300 MHz (Docsis 3.1), sen heijastusvaimennus laatuluokka on 1 (Grade 1) sekä SA luokka on A. Haaroitin on valmistettu pieneen sinkkivalurunkoon jossa kaikki F-liittimet ovat päällä saman suuntaisesti. Haaroitin sisältää jo valmiiksi kiinnitetyt eristinkappaleet, nämä mahdollistavat myös asennuksen niin että liittimet lähtevät vaaka- tai pystysuuntaan. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2 kaapeli.