LAATUANTENNI - LAHS 4-12, neljään, 5-2400MHz - LAHS 4-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 2 dB
Haarojen lukumäärä - 4
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411931
Sähkönumero
7541193
Toimittajan tuotenumero
LAHS 4-12
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
2 dB
Haarojen lukumäärä:
4
Kytkentätapa:
F-liitin
LAHS 4-12, haaroitin neljään, läpimenevä, 5-2400 MHz, 12dB. Jännitteenläpisyöttö IN <> OUT liittimien välillä, 2-suuntainen (kela).Max.30 VDC / 1A. Ei jännitesyöttöä haaroihin.
LAHS 4-12, haaroitin neljään, läpimenevä, 5-2400 MHz, 12dB. Jännitteen läpisyöttö IN OUT liittimien välillä, 2-suuntainen (kela). Max. 30 VDC / 1A. Ei jännitesyöttöä haaroihin.
LAHS 4-12, haaroitin neljään, läpimenevä, 5-2400 MHz, 12dB. Jännitteen läpisyöttö IN OUT liittimien välillä, 2-suuntainen (kela). Max. 30 VDC / 1A. Ei jännitesyöttöä haaroihin.




