LAATUANTENNI - LAJ 4 1G3 Grade1 luokka A - Jaotin neljään 5-1300MHz


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1300 MHz
Haarojen lukumäärä - 0
Lähtöjen lukumäärä - 4
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Laatuantenni
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410075409525
Sähkönumero
7540952
Toimittajan tuotenumero
LAJ 4 1G3
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1300 MHz
Haarojen lukumäärä:
0
Lähtöjen lukumäärä:
4
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
8.2 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
7.9dB jaotin neljään, 5-1300MHz (Docsis 3.1),heijastusvaimennuslaatuluokka 1 (Grade 1), SA luokka A. KaikkiF-liittimet päällä samaan suuntaan. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2.
LAJ 4 1G3 jaotin neljään kuuluu Laatuantenni Oy:n 1G3 jaotin sarjaan joka kattaa taajuusalueen 5-1300 MHz (Docsis 3.1), sen heijastusvaimennus laatuluokka on 1 (Grade 1) sekä SA luokka on A. Jaotin on valmistettu pieneen sinkkivalurunkoon jossa kaikki F-liittimet ovat päällä saman suuntaisesti. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2 kaapeli.
LAJ 4 1G3 jaotin neljään kuuluu Laatuantenni Oy:n 1G3 jaotin sarjaan joka kattaa taajuusalueen 5-1300 MHz (Docsis 3.1), sen heijastusvaimennus laatuluokka on 1 (Grade 1) sekä SA luokka on A. Jaotin on valmistettu pieneen sinkkivalurunkoon jossa kaikki F-liittimet ovat päällä saman suuntaisesti. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2 kaapeli.