LAATUANTENNI - LAJ 6 1G3 Grade1 luokka A - Jaotin kuuteen 5-1300MHz

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1300 MHz

  • Haarojen lukumäärä - 0

  • Lähtöjen lukumäärä - 6

  • Kytkentätapa - F-liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075409532

Sähkönumero

7540953

Toimittajan tuotenumero

LAJ 6 1G3

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1300 MHz

Haarojen lukumäärä:

0

Lähtöjen lukumäärä:

6

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

10.8 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

10.4dB jaotin kuuteen, 5-1300MHz (Docsis 3.1),heijastusvaimennuslaatuluokka 1 (Grade 1), SA luokka A. KaikkiF-liittimet päällä samaan suuntaan. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2.

LAJ 6 1G3 jaotin kuuteen kuuluu Laatuantenni Oy:n 1G3 jaotin sarjaan joka kattaa taajuusalueen 5-1300 MHz (Docsis 3.1), sen heijastusvaimennus laatuluokka on 1 (Grade 1) sekä SA luokka on A. Jaotin on valmistettu pieneen sinkkivalurunkoon jossa kaikki F-liittimet ovat päällä saman suuntaisesti. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2 kaapeli.