LAATUANTENNI - LARP 75 IECK-liitin kulma - Liitin

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075413003

Sähkönumero

7541300

Toimittajan tuotenumero

LARP 75

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

ei

Koaksiaalipistoke IEC-koiras, kulmamalli, suojattu

Koaksiaalipistoke IEC-uros
kulma RG6 kaapeleille, esim Ören AL 102 PVC, AL 112 PVC ja vastaaville
75 Ohm