LAATUANTENNI - LARP 75 N IECN-liitin kulma - Liitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075413034
Sähkönumero
7541303
Toimittajan tuotenumero
LARP 75 N
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
muu
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
ei
Koaksiaalipistoke IEC-naaras, kulmamalli, suojattu
Koaksiaalipistoke IEC-naaras, kulma
RG6 kaapeleille, esim Ören AL 102 PVC, AL 112 PVC ja vastaaville
75 Ohm
Koaksiaalipistoke IEC-naaras, kulma
RG6 kaapeleille, esim Ören AL 102 PVC, AL 112 PVC ja vastaaville
75 Ohm