LAATUANTENNI - LARS 3.1 päättyvä 1dB, Grade2 - Antennirasia 5-1300MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päättyvä
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Moduulien lukumäärä - 0
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 1 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075416264
Sähkönumero
7541626
Toimittajan tuotenumero
LARS 3.1
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
päättyvä
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Moduulien lukumäärä:
0
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
metallinen
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
alumiini
Laitteen leveys:
68 mm
Laitteen korkeus:
66 mm
Laitteen syvyys:
30 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
LARS 3.1 on päättyvä 1dB:n antennirasia korkealla heijastusvaimennus ominaisuudella ja pienellä rasiavaimennuksella oleva antennirasia joka soveltuu käytettäväksi myös moderneissa 5-1300MHz:n (Docsis 3.1) jakoverkoissa. Grade 2
Tekniset tiedot:
LARS 3.1 Päättyvä antennirasia 5-1300 MHz, TV/Radio Laatuluokka 2
- Rasiavaimennus IN-TV: 5-68 MHz/118-1300 MHz < 1.0 dB Rasiavaimennus IN-FM: 87.5-108 MHz < 2.0 dB
- Erotusvaimennus TV-FM: 5-68/87.5-108/118-1300 MHz > 15 dB
Heijastusvaimennus (Grade 2) - IN: 5-68/87.5-108/118-1300 MHz F>40MHz 18-1.5dB/oct.min.>10
- TV: 5-68/118-1300 MHz F>40MHz 18-1.5dB/oct.min.>10
- FM: 87.5-108MHz F>40MHz 18-1.5dB/oct.min.>10



