LAATUANTENNI - LARS 301 - Antennirasia


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistorasia
Lähtöjen määrä - 3
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 2 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 0 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä - 2.5 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075416752
Sähkönumero
7541675
Toimittajan tuotenumero
LARS 301
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
pistorasia
Lähtöjen määrä:
3
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
2 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
0 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
2.5 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
0 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä