LAATUANTENNI - LATP 45/1.5, ei sis. tarv.pak. - Tukiputki 38mm mastoille

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - mastoputki

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1.5 m

  • Halkaisija - 44.5 mm

  • Seinämän paksuus - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075402656

Sähkönumero

7540265

Toimittajan tuotenumero

LATP 45/1.5

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

mastoputki

Materiaali:

teräs

Pituus:

1.5 m

Halkaisija:

44.5 mm

Seinämän paksuus:

2 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Tukiputki 45*1500*2mm, 38mm antenniputkille, kuumasinkitty teräs350g/m2, ei sisällä tarvikepakausta.

Tukiputki 44,5 x 1500 x 2mm, tarkoitettu 38mm mastoputkille.

Ei sisällä tarvikepakkausta.
Tarvikepakkaus = LAMT 31 Snro. 7540280

Tekniset tiedot:
Pituus: 1.5 metriä
Halkaisija: 44.5 mm
Seinämäpaksuus: 2.0 mm
Materiaali: Teräs
Pinnoite: Kuumasinkki
Pinnoitteen määrä: 350 g/m2
Murtolujuus vähintään: 590 N/mm2 (MPa)
Myötölujuus vähintään: 500 N/mm2 (MPa)
Suurin sallittu taivutusmomentti: 1200 Nm