LAATUANTENNI - Liitin - 4.3-10 naarasliitin 1/2"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074024828
Sähkönumero
7402482
Toimittajan tuotenumero
J01441A0008
Tukkuerä
15
Liittimen tyyppi:
muu
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
4.3-10 naarasliitin suora/kierrettävä 1/2" kaapeleille mm. LAHCAAYZ-50-12, Eupen 5128, Draka RFA 1/2-50. SIMFix PRO, IP 68, 50 Ohm.Valmistaja Telegärtner.



