LAATUANTENNI - Liitin - 4.3-10 urosliitin 1/2"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074024804
Sähkönumero
7402480
Toimittajan tuotenumero
J01440A0007
Tukkuerä
15
Liittimen tyyppi:
muu
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
4.3-10 urosliitin suora/kierrettävä 1/2" kaapeleille mm. LAHCAAYZ-50-12, Eupen 5128, Draka RFA 1/2-50. SIMFix PRO, IP 68, 50 Ohm.Valmistaja Telegärtner.



