LAATUANTENNI - Liitin-CAT6 - RJ45 Keystone liitin CAT6 UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841252
Sähkönumero
7273143
Toimittajan tuotenumero
LA-C6-TF-KS
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(4)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Kytkentätapa:
hahloliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
kyllä
Väri:
valkoinen
Läpinäkyvä:
ei
Laatuantennin suojaamaton muovirunkoinen työkaluton RJ45 Keystone Cat6 UTP liitin CAT6 kaapeleille.
Liitin on nopea kytkeä työkaluttomuuden ansiota.
Liitin on varustettu myös RJ45 liittimen pölysuojalla ja liittimen takaosa on läpinäkyvää muovia. Kun liittimen läpinäkyvä suojaus suljetaan, estää se katkaistujen kuparijohtimien osumisen muihin liittimiin tai paneelin metalliosiin.
Liittimen käyttökohteet: Kiinteistörakentaminen uudis- ja saneerauskohteisiin sopiva.
Liitin on Traficomin M65D sisäverkkomääräyksen mukainen.
Kaapeli lähtee liittimestä suoraan taaksepäin.
Pakkauskoko 1/100 kpl, (yksittäispakattuina).
Tekniset tiedot:
- Tehonkesto: 1,5 ampeeria
- Eristysvastus: >500 Mohm.
- Kosketinvastus: <10 mohm.
- Tasavirtavastus: <0,1 ohm
- DC/AC voltin kesto: DC1000v/AC750v 1min
- Liittimen käyttöikä: 750 kytkentäkertaa
- Käyttölämpötila : -10c - 60c
- Käyttökosteus: 10% - 90%RH
- Säilytyslämpötila : -40c - 68c
- Muoviosat: Korkealaatuista muovia
Täyttää Standardit:
- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801-1
- IEC 60603-7-4
- ROHS-direktiivin 2002/95/EY





