LAATUANTENNI - Liitin-CAT6 - RJ45 Keystone liitin CAT6 UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841733
Sähkönumero
7273147
Toimittajan tuotenumero
LA-C6-TF-KS-24
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(4)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Kytkentätapa:
hahloliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
kyllä
Väri:
valkoinen
Läpinäkyvä:
ei
Laatuantennin suojaamaton muovirunkoinen työkaluton RJ45 Keystone Cat6 UTP liitin CAT6 kaapeleille.
Liitin on nopea kytkeä työkaluttomuuden ansiota.
Liitin on varustettu myös RJ45 liittimen pölysuojalla ja liittimen takaosa on läpinäkyvää muovia. Kun liittimen läpinäkyvä suojaus suljetaan, estää se katkaistujen kuparijohtimien osumisen muihin liittimiin tai paneelin metalliosiin.
Liittimen käyttökohteet: Kiinteistörakentaminen uudis- ja saneerauskohteisiin sopiva.
Liitin on Traficomin M65D sisäverkkomääräyksen mukainen.
Kaapelit lähtee liittimestä suoraan taaksepäin.
Pakkauskoko 24 kpl/pkt (BULK), jossa liitinrungot ja liitinkannet ovat omissa 24 kpl:n bulk pusseissa.
Tekniset tiedot:
- tehonkesto: 1,5 ampeeria
- Eristysvastus: =>500 Mohm.
- Kosketinvastus: <=10 mohm.
- Tasavirtavastus: <=0,1 ohm.
- DC/AC voltin kesto: DC1000v/AC750v 1min
- Liittimen käyttöikä: 750 kytkentäkertaa
- Käyttölämpötila: -10c - 60c
- Käyttökosteus: 10% - 90%RH
- Säilytyslämpötila: -40c - 68c
- Muoviosat: Korkealaatuista muovia
- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801-1
- IEC 60603-7-4
- ROHS-direktiivin 2002/95/EY





