LAATUANTENNI - Liitin-CAT6a - RJ45 Keystone liitin CAT6A STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841740
Sähkönumero
7273148
Toimittajan tuotenumero
LA-C6A-TF-S-KS-24
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(4)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
hahloliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
kyllä
Väri:
hopea
Läpinäkyvä:
ei
Laatuantennin suojattu metallirunkoinen työkaluton RJ45 Keystone Cat 6A liitin suojatuille Cat 6A kaapeleille.
10GBase-T 500 MHz, luokka EA
Nikkelöity sinkkipainevalu runko, varustettu myös RJ45 liittimen pölysuojalla, työkaluton asennus.
Liittimen käyttökohteet: Teollisuus, konesalit ja asuinrakentaminen.
Liitin on Traficomin M65D sisäverkkomääräyksen mukainen.
Pakkauskoko 24 kpl/pkt (BULK), jossa liitinrungot ja liitinkannet ovat omissa 24 kpl:n bulk pusseissa.
Tekniset tiedot:
- Tehonkesto: 1,5 ampeeria
- Eristysvastus: =>500 Mohm.
- Kosketinvastus: <=10 mohm.
- Tasavirtavastus: <=0,1 ohm.
- DC/AC voltin kesto: DC1000v/AC750v 1min
- Liittimen käyttöikä: 750 kytkentäkertaa
- Käyttölämpötila: -10c - 60c
- Käyttökosteus: 10% - 90%RH
- Säilytyslämpötila: -40c - 68c
- Yhteensopivuus kaapeleille: 22AWG - 24AWG
- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801-1
- IEC 60603-7-4
- ROHS-direktiivin 2002/95/EY





