Varastointi päättyy

LAATUANTENNI - Liitin-CAT6a - RJ45 Keystone liitin CAT6A UTP

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - ei

  • Kytkentätapa - puristusliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078841887

Sähkönumero

7273139

Toimittajan tuotenumero

LA-C6A-WT

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(4)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

ei

Kytkentätapa:

puristusliitos

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Koneellinen merkintä:

kyllä

Väri:

hopea

Läpinäkyvä:

ei

Suojaamaton muovirunkoinen työkalullinen RJ45 Keystone CAT6A UTP liitinCAT6A kaapeleille. Tarvitsee puristustyökalun 7273420. Liitin on pakattu100 kpl:n BULK pakkauksiin, jossa liitin rungot ja liitin kannet ovatomissa 100 kpl:n pusseissa.

Laatuantennin suojaamaton muovirunkoinen työkalullinen RJ45 Keystone CAT6A U/UTP liitin CAT6A-kaapeleille.

Liitin asennetaan nopeasti ja helposti puristustyökalulla joko suoraan tai 180° kulmaan.

Liittimen käyttökohteet: Kiinteistörakentaminen uudis- ja saneerauskohteisiin sopiva.

Liitin on Traficomin M65D sisäverkkomääräyksen mukainen ja täyttää standardit:
ISO/IEC 11801
ANSI/TIA-568-C.2 CAT6A
UL 94V-0 flammability standard

Pakkauskoko 100kpl/pkt (BULK), jossa liitinrungot ja liitinkannet ovat omissa 100 kpl:n bulk pusseissa. Pakkaus sisältää liittimen kytkentäohjeet.

Liittimen puristustyökalu 7273420