LAATUANTENNI - Liitin-CAT6a - RJ45 Keystone liitin CAT6A UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841894
Sähkönumero
7273149
Toimittajan tuotenumero
LA-C6A-TF-KS-24
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(4)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Kytkentätapa:
hahloliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
kyllä
Väri:
hopea
Läpinäkyvä:
ei
Laatuantennin suojaamaton muovirunkoinen työkaluton RJ45 Keystone Cat6A UTP liitin CAT6A kaapeleille.
Liitin on nopea kytkeä työkaluttomuuden ansiota.
Liitin on varustettu myös RJ45 liittimen pölysuojalla.
Liittimen käyttökohteet: Kiinteistörakentaminen uudis- ja saneerauskohteisiin sopiva.
Liitin on Traficomin M65D sisäverkkomääräyksen mukainen.
Kaapeli lähtee liittimestä suoraan taaksepäin.
Pakkauskoko 24 kpl bulk pakattuina.
Tekniset tiedot:
Tehonkesto: 1,5 ampeeria
Eristysvastus: =>500 MOhm
Kosketinvastus: <=10 mOhm
Tasavirtavastus: <=0,1 Ohm
DC/AC voltin kesto : DC1000 V / AC750 V 1min
Liittimen käyttöikä: 750 kytkentäkertaa
Käyttölämpötila: -10 °C - 60 °C
Käyttökosteus: 10% - 90%RH
Säilytyslämpötila: -40 °C - 68 °C
Muoviosat: Korkealaatuista muovia
Täyttää Standardit:
ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1
IEC 60603-7-4
ROHS-direktiivin 2002/95/EY






