LAATUANTENNI - Liitin - F-liitin RG59, Tellu 17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 59
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078840767
Sähkönumero
7541393
Toimittajan tuotenumero
F-59-TD QM 6.0
Tukkuerä
1000
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 59
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
F-puristusliitin
Eristetty asennus:
kyllä
F-liitin kompressio, mm. RG 59 ja Tellu 17 kaapeleille. Helppo asentaatiukalla ulkovaipalla oleviin kaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipanja punoksen alle työntyvää sisäputkea. Tarvitaan Comp Tool CX 3(7541520) puristustyökalu.
F-liitin kompressio, mm. RG 59 ja Tellu 17 kaapeleille. Helppo asentaa myös tiukalla ulkovaipalla oleviin kaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipan ja punoksen alle työntyvää sisäholkkia. Sopii 6-6.2 mm kaapeleille joissa ulkojohtimen halkaisija 3.8-4.6 mm. Liittimessä on O-rengas tiiviste. Tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.
F-liitin kompressio, mm. RG 59 ja Tellu 17 kaapeleille. Helppo asentaa myös tiukalla ulkovaipalla oleviin kaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipan ja punoksen alle työntyvää sisäholkkia. Sopii 6-6.2 mm kaapeleille joissa ulkojohtimen halkaisija 3.8-4.6 mm. Liittimessä on O-rengas tiiviste. Tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.


