LAATUANTENNI - Liitin - FL 75/6.7 CMP

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Eristetty asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075414048

Sähkönumero

7541404

Toimittajan tuotenumero

FL 75/6.7 CMP

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Eristetty asennus:

ei

Kompressoiva F-liitin esimerkiksi AL 112-, AL 113-, AL 102 sarjan sekä Tellu 13 kaapeleille.

Kompressoiva F-liitin esimerkiksi AL 112-, AL 113-, AL 102 sarjan sekä Tellu 13 kaapeleille.