LAATUANTENNI - Liitin - IECF-56 5.1 IECN-liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - IEC
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kaapelityyppi - RG 6
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075413157
Sähkönumero
7541315
Toimittajan tuotenumero
IECF-56 5.1
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
IEC
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
F-puristusliitin
Eristetty asennus:
ei
Koaksialipistoke suora-naaras (IECN), SA> 110dB, CableCon Self -Install
RG6 kaapeleille, esim Ören AL 102 PVC, AL 112 PVC ja vastaaville
75 Ohm
Taajuus 0.3 - 3000 MHz
SA> 110dB, CableCon Self Install
RG6 kaapeleille, esim Ören AL 102 PVC, AL 112 PVC ja vastaaville
75 Ohm
Taajuus 0.3 - 3000 MHz
SA> 110dB, CableCon Self Install



