LAATUANTENNI - Liitin - IECM-56 5.1 IECK-liitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - IEC
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 6
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075413140
Sähkönumero
7541314
Toimittajan tuotenumero
IECM-56 5.1
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
IEC
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
F-puristusliitin
Eristetty asennus:
ei
Koaksialipistoke suora-uros (IECK), SA> 110dB, CableCon Self -Install
Koaksialipistoke suora-uros (IECK)
RG6 kaapeleille, esim. Ören AL 102 PVC, AL 112 PVC ja vastaaville
75 Ohm Taajuus 0.3 - 3000 MHz SA> 110dB, CableCon Self Install
Koaksialipistoke suora-uros (IECK)
RG6 kaapeleille, esim. Ören AL 102 PVC, AL 112 PVC ja vastaaville
75 Ohm Taajuus 0.3 - 3000 MHz SA> 110dB, CableCon Self Install