LAATUANTENNI - Liitin - N-urosliitin 1/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841955
Sähkönumero
7402486
Toimittajan tuotenumero
LAD NM-1/2
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
N-urosliitin suora/kierrettävä 1/2" kaapeleille mm. LA HCAAYZ-50-12. IP68, 50 Ohm.
N- urosliitin suora, kierrettävä ½" kaapeleille:
LA HCAAYZ-50-12, Eupen 5128, Prysmia-Draka RFA ½-50.
Tekniset tiedot
Impedanssi: 50 Ohm.
Taajuusalue: 0-6 GHz
Heijastusvaimennus: Tyypillisesti alle 2,7 GHz alueella >=26dB
PIM3 (2*43 dBm) <= -160 dBc
Kotelointiluokka: IP 68
Käyttölämpötila-alue: -45 °C ... +85 °C
Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät teknisestä tietosivusta.
Asennusohje löytyy liitinpaketissa olevasta QR-koodista.
N- urosliitin suora, kierrettävä ½" kaapeleille:
LA HCAAYZ-50-12, Eupen 5128, Prysmia-Draka RFA ½-50.
Tekniset tiedot
Impedanssi: 50 Ohm.
Taajuusalue: 0-6 GHz
Heijastusvaimennus: Tyypillisesti alle 2,7 GHz alueella >=26dB
PIM3 (2*43 dBm) <= -160 dBc
Kotelointiluokka: IP 68
Käyttölämpötila-alue: -45 °C ... +85 °C
Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät teknisestä tietosivusta.
Asennusohje löytyy liitinpaketissa olevasta QR-koodista.



