LAATUANTENNI - Liitin - SR-05-01, vaihtoliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075415021
Sähkönumero
7541502
Toimittajan tuotenumero
SR-05-01
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
Vaihtoliitin Tellu 5 vaihto AL 112-, AL 113- ja AL 102 sarjan sekäTellu 13, SAT2H, SAT50M kaapeleille, Hard Line
Vaihtoliitin Tellu 5 vaihto AL 112-, AL 113- ja AL 102-sarjan sekä Tellu 13, SAT2H, SAT50M kaapeleille.
HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.
Vaihtoliitin Tellu 5 vaihto AL 112-, AL 113- ja AL 102-sarjan sekä Tellu 13, SAT2H, SAT50M kaapeleille.
HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.



