LAATUANTENNI - Liitin - SR-12-01, vaihtoliitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075414994
Sähkönumero
7541499
Toimittajan tuotenumero
SR-12-01
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
Vaihtoliitin Tellu 7 vaihto AL 112-, AL 113- ja AL 102 sarjan sekäTellu 13, SAT2H, SAT50M kaapeleille, Hard Line
Vaihtoliitin Tellu 7 vaihto AL 112-, AL 113- ja AL 102 sarjan sekä Tellu 13, SAT2H, SAT50M kaapeleille. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.
Vaihtoliitin Tellu 7 vaihto AL 112-, AL 113- ja AL 102 sarjan sekä Tellu 13, SAT2H, SAT50M kaapeleille. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.