LAATUANTENNI - Liitin - SR-32-244, vaihtoliitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - eristetty asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075414932
Sähkönumero
7541493
Toimittajan tuotenumero
SR-32-244
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
eristetty asennus
Vaihtoliitin CU117, AL117, HQ 163, HD 163 vaihto MCUM 1.1/7.3 kaapeliin,Hard Line
Vaihtoliitin CU117, AL117, HQ 163, HD 163 vaihto MCUM 1.1/7.3 kaapeliin. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.
Vaihtoliitin CU117, AL117, HQ 163, HD 163 vaihto MCUM 1.1/7.3 kaapeliin. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.