LAATUANTENNI - Liitosjohto - LALJ 2 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 2 m
Väri - valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075415939
Sähkönumero
7541593
Toimittajan tuotenumero
LALJ 2 A
Tukkuerä
50
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
2 m
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
LALJ 2 A, TV-liitosjohto IECN/IECK 2m, A-luokan kaksoissuojattu,valkoinen
A-luokan kaksoissuojattu TV-liitosjohto esim. television kytkemiseksi antennirasiaan. Pituus 2m. IEC-uros/IEC-naaras-liittimet.
A-luokan kaksoissuojattu TV-liitosjohto esim. television kytkemiseksi antennirasiaan. Pituus 2m. IEC-uros/IEC-naaras-liittimet.



